• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso destornillador TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 55 mm

Número de artículo: 992-T30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992-T30
EAN / GTIN 4000896047505
Número del fabricante 992-T30
Número L L60140 2789

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T30
  • Dimensiones / longitud: 55 mm
  • Longitud l1: 17 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL