• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 13 ∙ 25 mm

Número de artículo: 850-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 850-13
EAN / GTIN 4000896036301
Número del fabricante 850-13
Número L L60140 85

Descripción

Descripción:

  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 13 mm
  • Dimensiones / longitud: 25 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 18 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 15 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano