• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 24 ∙ 85 mm

Número de artículo: 900LG-24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900LG-24
EAN / GTIN 4000896043989
Número del fabricante 900LG-24
Número L L60140 1138

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 24 mm
  • Dimensiones / longitud: 85 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 32.6 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 27.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.23 kg
  • Para el accionamiento con la mano