• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de herramienta insertable ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Perfil hexagonal exterior, Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)

Número de artículo: 6450D/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6450D/7
EAN / GTIN 4000896231119
Número del fabricante 6450D/7
Número L L60140 4933

Descripción

Descripción:

  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Perfil de hexágono exterior, Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Ancho de llave: ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Cabeza de carraca reversible 6404-1
Cabeza de llave de boca 6450D-16 ∙ 6450D-17 ∙ 6450D-18 ∙ 6450D-19 ∙ 6450D-22 ∙ 6450D-24