• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de punta para Pozidriv, 1/4 pulgada 1

Número de artículo: 631633 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
390 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 1
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Para ⌀ de tornillos 2,1 mm - 3 mm
⌀ lado carraca 12 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631633 1
EAN / GTIN 4062406235079

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.