• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de punta de dentado múltiple, 1/2 pulgada, largo M8

Número de artículo: 642913 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
440 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 22 mm
Longitud 140 mm
Perfil de salida Dentado múltiple
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642913 M8
EAN / GTIN 4062406235550

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos XZN.

Norma:

DIN 2324

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.