• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto

Número de artículo: 631709
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
412 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra