• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave acodada larga RainBow, con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior (pulgadas), cromado y con recubrimiento de color según tamaño, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

Número de artículo: 212Z.L 3/32 LI
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212Z.L 3/32 LI
EAN / GTIN 7610733249305
Número del fabricante PB 212Z.L 3/32 LI
Número L L60060 2200

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada larga RainBow, con cabeza esférica
  • Para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
  • cromado y con recub. electrostático, cod. de color según tamaño; la herramienta adecuada siempre a mano
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación con n.° de serie; garantía de por vida

Característica:

  • Color: azul púrpura
  • Longitud interior del mango: 97 mm
  • Longitud interior del pasador: 17 mm
  • Perfil: para tornillos hexagonales interiores pulgadas
  • Toma hexagonal tamaño de tornillo pulgadas Dimensiones: 3/32″