• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso IMPACT de 6 caras, 1 pulgada, largo modelo imperial 1.11/16 pul

Número de artículo: 653202 1.11/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1.11/16 pul
Cuadrado de accionamiento 1 pul
⌀ lado de salida 52 mm
Longitud 92 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 653202 1.11/16
EAN / GTIN 4062406318529

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura angular para la fijación.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.
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
    Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra