Punta para Torx Plus®, 1/4 pulgada C 6,3, Perfil Torx Plus®: 7IP

Número de artículo: 675390 7IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,97 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,31 € / Unidad
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/1 IP TORX PLUS®
Perfil Torx Plus® 7IP
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675390 7IP
EAN / GTIN 4013288031563
Número del fabricante 05066276001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado Torx Plus® superresistente. Los tornillos Torx Plus® se emplean cada vez más en atornillados de plaquitas reversibles o de mecanismos de accionamiento, entre otras aplicaciones.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.