• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta de llave de vaso, 1/4 pulgadas E 6,3 con imán

Número de artículo: 674273
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
2.695 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero al cromo vanadio.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra