• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DESTORNIL HOJA MÚLTIPLE MODELO RADIO

Número de artículo: AMR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AMR
EAN / GTIN 3148510080000
Número del fabricante AMR
Número L L60130 6960

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Longitud con cuchilla: 105 mm
  • Se suministra con 3 cuchillas para tornillos ranurados, guardadas en el mango
  • Cromado, pulido

Característica:

  • L [mm]: 105
  • [g]: 14