• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Comprobador de fases de un polo 200–250 V CA. Para medir tensiones de entre 200 y 250 V CA en cables eléctricos. Hoja de acero especial duro p. resortes, resistente y duradera cuando se usa como destornillador.

Número de artículo: 175.1-50 CN
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
Número de artículo 175.1-50 CN
EAN / GTIN 7610733238750
Número del fabricante PB 175.1-50 CN
Número L L60060 2410

Descripción

Descripción:

  • Comprobador de tensión de 110 - 250 V, conforme a DIN VDE 0680-6
  • comprobador de tensión de un polo para medir tensiones de entre 110 y 250 V en conductor eléctricos
  • hoja de aleación especial de acero para resortes, resistente y duradera para el uso como destornillador
  • hoja aislada, trabajo seguro
  • lámpara de neón integrada, control visual de la tensión