Destornillador para Torx Plus®, Perfil Torx Plus®: 5IP

Número de artículo: 625960 5IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 367 TORX PLUS®
Perfil Torx Plus® 5IP
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 130 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625960 5IP
EAN / GTIN 4013288041555
Número del fabricante 05028029001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas incorporada.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, puntas en negro.