• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador con mango transversal, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango transversal asimétrico y ergonómico; mantiene la muñeca recta y la protege

Número de artículo: 1206.3 60
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1206.3 60
EAN / GTIN 7610733287420
Número del fabricante PB 1206.3-60
Número L L60060 3116

Descripción

Descripción:

  • Destornillador con mango transversal
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • mango transversal ergonómico; mantiene la muñeca recta y la protege
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 3 mm
  • Longitud completa mango en cruz: 105 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Mango en cruz de ancho completo: 48 mm
  • Para tornillos metálicos M: 4 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 6 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm