• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PickTool, mango multicraft, juego de 4 unidades en bolsa enrollable compacta de polipiel, montar y desmontar juntas y anillos O en motores, engranajes, frenos, instalaciones de aire acondicionado, cuatro formas de punta diferentes

Número de artículo: 7681.Set CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rasqueta y desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7681.Set CN
EAN / GTIN 7610733236428
Número del fabricante PB 7681.Set CN

Descripción

Descripción:

  • PickTool, mango multicraft, juego de 4 unidades en bolsa enrollable compacta de polipiel
  • montar y desmontar juntas y anillos O en motores, engranajes, frenos, instalaciones de aire acondicionado
  • cuatro formas de punta diferentes, múltiples aplicaciones para montar y desmontar juntas
  • punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • punta redondeada precisa, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • Mango curvado, superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida