• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aflojador de tubos, para empujar, mango multicraft, desmontar sin dañarlos tubos de refrigeración de los empalmes de conexión, puntas redondeadas, sin cantos, no dañan los tubos flexibles

Número de artículo: 7672.6 90
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
Tipo de producto Rasqueta y desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7672.6 90
EAN / GTIN 7610733033171
Número del fabricante PB 7672.6-90
Número L L60060 1260

Descripción

Descripción:

  • Aflojador de tubos, para empujar, mango multicraft
  • desmontar sin dañarlos tubos de refrigeración de los empalmes de conexión
  • puntas redondeadas, sin cantos, no dañan los tubos flexibles
  • Mango curvado, superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud de la hoja: 90 mm
  • Longitud total: 200 mm