• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Navaja para electricistas 80

Número de artículo: 844610 80

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 120 mm
Peso 85 g
Tipo de producto Cuchillos pelacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 844610 80
Número del fabricante 16 20 50 SB

Descripción

Ejecución:

Navaja universal para el uso diario.
Mango ergonómico de plástico robusto a prueba de golpes. Hoja robusta de acero inoxidable.
Mediante el ojal en el extremo, la cuchilla también se puede montar en una fijación.