• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Maletín de herramientas ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil hexagonal interior, P

Número de artículo: 1520/56
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1520/56
EAN / GTIN 4000896111183
Número del fabricante 1520/56
Número L L60150 33

Descripción

Descripción:

  • «Slim-Line» – solo 105 mm de altura
  • Para aplicaciones universales, p. ej., en el hogar, bricolaje y jardín
  • Disposición clara y segura de las herramientas
  • Seguro contra caída de las herramientas gracias al efecto de agarre de las cubetas
  • Compartimento vacío oculto para objetos de pequeño tamaño
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ2 ∙ T9 – T40
  • Dimensiones / longitud: 445 mm x 360 mm x 105 mm
  • Peso neto (kg): 6.01 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 56

Volumen de suministro:

Llave de dos bocas 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Alicate universal 760-2
Destornillador HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65
Destornillador HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Destornillador HEXAnamic® 802-PZ2
Destornillador detector de tensión 839-1
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-8 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-20 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Extensión 8821-3 ∙ 8821-6
Alicate de corte diagonal 1803-22
Lámpara LED bolígrafo 1979N-71
Sierra para metales, tipo pequeño 1981
Llave allen 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-07 ∙ 2100-08
Juego de llaves allen 2115/8KH
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Flexómetro 2154-2
Navaja universal 2157
Tijeras universales 2158