• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bolsa de cuero para herramientas Premium ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil de tracción hexagonal exterio

Número de artículo: 1520/64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1520/64
EAN / GTIN 4000896214556
Número del fabricante 1520/64
Número L L60140 4258

Descripción

Descripción:

  • En microcuero resistente al desgaste con una superficie supersuave e hidrófuga
  • Logotipo de HAZET: con acuñado de alta calidad
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Perfil de ranura, Perfil TORX® interior, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones
  • Ancho de llave: ∙ 0,5 x 2,8 – 1 x 6 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Dimensiones / longitud: 275 mm x 310 mm x 65 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 64

Volumen de suministro:

Llave combinada 600N-8 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19
Alicate universal 760-2
Destornillador detector de tensión 839-1
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango prolongador 866U
Extensión 867-4
Alicate de corte diagonal 1803M-11
Palanca de montaje 1965-21
Lámpara LED bolígrafo 1979N-71
Guantes 1987N-4
Martillo de ajustador BluGuard 2140-20

Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/36
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adaptador 2239N-6

Adaptador 2250-1

Útil para ajustar las toberas del limpiaparabrisas 4850-1