• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SLS SACCOCHE AUTO-FERMANTE POUR CEINTURE

Número de artículo: BAG-BOLTSLS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BAG-BOLTSLS
EAN / GTIN 3662424052460
Número del fabricante BAG-BOLTSLS
Número L L60130 9308

Descripción

Descripción:

  • Particularmente adecuado para el transporte de piezas de repuesto.
  • Cierre automático: al sacar la mano de la bolsa, ésta se cierra inmediatamente de forma automática mediante ballestas.
  • Cierre completo de la bolsa con cremallera. La cremallera se puede accionar fácilmente con guantes.
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes.
  • Compatible con los cinturones FACOM SLS CT70-100 (de 70 a 100 cm) y CT100-140 (de 100 a 140 cm).
  • Diámetro máximo de apertura: 110 mm.
  • Se suministra sin herramientas.
  • Carga nominal admisible: 5,4 kg.

Característica:

  • Al [mm]: 245
  • L [mm]: 250
  • [kg]: 0,230