• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SLS SAC A OUTILS ACCOCHABLE

Número de artículo: BAG-CLIMBSLS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Número del fabricante BAG-CLIMBSLS
Número L L60130 7933

Descripción

Descripción:

  • Mosquetón de 110 mm con cierre rápido para colgar o enrollar la bolsa. 2 correas de agarre para el transporte a mano.
  • Máxima sujeción de las herramientas durante el transporte: - 6 correas de 265 mm de longitud con anillo metálico en forma de ″D″ se fijan en la bolsa. Aseguran las herramientas en la bolsa: no pueden caerse cuando se abre la bolsa - Cierre completo de la bolsa con cremallera. La cremallera se puede accionar fácilmente con guantes.
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes.
  • Fondo de la bolsa de plástico rígido: la bolsa es rígida y mantiene su forma; larga vida útil y fácil de limpiar.
  • Se suministra sin herramientas.
  • Carga nominal admisible: 15,0 kg.

Característica:

  • Al [mm]: 325
  • L [mm]: 390
  • [kg]: 1,7