• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cobra® Tenaza para bombas de agua con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas gris atramentado 300 mm

Número de artículo: 87 02 300 T
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87 02 300 T
EAN / GTIN 4003773080169
Número del fabricante 87 02 300 T
Número L L70010 1977

Descripción

Descripción:

  • Ajuste pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo
  • Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas y posición de la empuñadura cómoda para la mano
  • autoapriete en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, ahorro de esfuerzo en el trabajo
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: agarre permanentemente seguro gracias a la elevada resistencia al desgaste
  • junta de empuje: gran estabilidad gracias a la doble guía
  • enganche seguro del pasador de bisagra: sin ajuste involuntario
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Posiciones de ajuste: 30
  • Capacidad para tubos (pulgadas): Ø 2 3/4
  • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (mm): 60mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 70 mm
  • Protección contra caídas: sí
  • atramentado en gris
  • con manguitos multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • pulida