{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | NA8/10 | |
Long. de punzón útil | 65 mm | |
Longitud total | 150 mm | |
Long. de punzón total | 80 mm | |
Para ⌀ exterior de cable | 23 mm - 28 mm | |
para manguitos de ⌀ interior | 12 mm - 17 mm | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729930 8/10 | |
EAN / GTIN | 4031026185231 | |
Número del fabricante | 621-10810 |