{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | NA1K/3 | |
Long. de punzón útil | 30 mm | |
Longitud total | 130 mm | |
Long. de punzón total | 50 mm | |
Para ⌀ exterior de cable | 4 mm - 9 mm | |
para manguitos de ⌀ interior | 2,5 mm - 5 mm | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729930 1K/3 | |
EAN / GTIN | 4031026185194 | |
Número del fabricante | 621-10103 |