• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de engarce de cuatro ejes MicroCrimp, mangos de 2 componentes 6,0/K

Número de artículo: 729540 6,0/K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para sección transversal de los conductores 0,14 mm2 - 6 mm2
Longitud total 230 mm
Bloqueo forzado existente
Indicación digital no
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729540 6,0/K
EAN / GTIN 4003773045236
Número del fabricante 97 52 65

Descripción

Ejecución:

Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce.
Comprobación de la posición inicial mediante la espiga de verificación adjunta.
Aproximación de los ejes de engarce ajustable en pasos de 0,01 mm.
Con asiento de contacto estándar para contactos Harting, HTS, Ilme y similares.

Aplicación:

Para contactos de espiga y casquillo girados.

Volumen de suministro:

Alicate de engarce de cuatro ejes en maletín.