• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate universal de fuerza ″Lineman″ con anilla de fijación modelo americano con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas negro atramentado 240 mm

Número de artículo: 09 02 240 T
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 09 02 240 T
EAN / GTIN 4003773079941
Número del fabricante 09 02 240 T
Número L L70010 1631

Descripción

Descripción:

  • altamente traducido para facilitar el corte
  • 50 % de ahorro de fuerza en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada
  • diseño sólido para las cargas más pesadas, de aplicación universal
  • forma del mango ergonómicamente optimizada para un mejor contacto con la mano y un trabajo de baja fatiga
  • zona de agarre con dientes cruzados especialmente eficaz en la boca de las pinzas: para agarrar y tirar con firmeza
  • zona de agarre adicional debajo de la articulación para hacer palanca y presionar con fuerza
  • con filos para alambre blando y duro
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,0mm
  • Protección contra caídas: sí
  • atramentado en negro
  • con manguitos multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • pulida
  • Filo de corte con bisel