Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Llave especial de sujeción rápida para grifería, Longitud total: 260mm

Número de artículo: 813000 260

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 260 mm
Longitud de boca 40 mm
Abertura de sujeción 75 mm
Tipo de producto Llave de instalación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 813000 260
Número del fabricante 56013006

Descripción

Ejecución:

Con ajuste rápido de muescas y palanca de sujeción. Fuerza de sujeción elevada por multiplicación de palanca. Cremallera y palanca de soporte templadas, mordazas lisas, llave brillante.

Aplicación:

Para atornillado de grifería.

Material:

Acero al cromo-manganeso.