• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso destornillador para el servicio de aceite ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil con estriado interior XZN con espiga ∙ 60 mm

Número de artículo: 2567-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2567-16
EAN / GTIN 4000896016419
Número del fabricante 2567-16

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Cambio de aceite de la caja de cambios (tornillos XZN con guía de espiga)
  • AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT,
    VW Passat B5 ∙ Golf 4 ∙ LT ∙ T4 ∙ T5
    ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
    PORSCHE Boxster con engranaje
    FORD Galaxy 1,9 TDi con engranaje de 6 marchas
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN con espiga
  • Ancho de llave: ∙ M16
  • Dimensiones / longitud: 60 mm
  • Longitud l1: 22 mm
  • Peso neto (kg): 0.14 kg
  • Para el accionamiento con la mano