• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Acoplamiento de seguridad con empalme de manguera, aluminio 6 mm

Número de artículo: 080156 6

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior empalme de manguera 6 mm
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080156 6
Número del fabricante 120536

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento de seguridad con pulsador NW 7,2. Al accionarlo se alivia la presión, y el acoplamiento se puede soltar sin efecto de latigazo.

Norma:

La versión de seguridad cumple el estándar ISO DIN EN ISO 4414.