{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 7749 | |
Intervalo de par | 135 Nm - 704 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) | M24 | |
Velocidad de giro máxima | 7.000 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado | |
Portaherramientas dimensiones | 1/2 pul | |
Demanda de aire máxima | 540 l/min | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,8 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 95 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 10,9 m/s2 | |
Longitud | 171 mm | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 079202 7749 | |
Número del fabricante | 8941077491 |