• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Minicarracas neumáticas multifuncionales ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas), Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 159 mm

Número de artículo: 9023M-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9023M-1
EAN / GTIN 4000896227112
Número del fabricante 9023M-1
Número L L60140 4492

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Con el hexágono interior de 17 mm abierto también se pueden mecanizar roscas extralargas
  • Utilizable mediante el intercambio de los cabezales de la carraca para Cuadrado interior 6,3 = 1/4 pulgadas Cuadrado interior 10 = 3/8 pulgadas y Hexágono exterior 6,3 = 1/4 pulgadas
  • Contenido:
    Carraca pasante
    Llave de vaso cuadrada de 6,3 mm (1/4 pulgadas)
    Llave de vaso cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
    Llave de vaso de punta del destornillador hexagonal 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Diseño corto
  • De baja vibración
  • Evacuación del aire por la empuñadura
  • Para apriete manual con pares de apriete 70 Nm
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 93.8 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 3.20 m/s2
  • Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas), Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 159 mm
  • Peso neto (kg): 0.48 kg
  • Par de apriete máximo: 54 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 82.8 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 400
  • Consumo de aire [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Nuevo programa de ″mini″ herramientas neumáticas
  • Concepto innovador de 5 láminas para todavía más potencia que los accionamientos habituales del mercado
  • Gran fiabilidad y funcionamiento continuo
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Llave de vaso cuadrada ∙ 6,3 mm ∙ 1/4 pulgada 9023M-1-020 ∙ 9023M-1-021 ∙ 9023M-1-B

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios