• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Basic 280-50 W OF Compresor

Número de artículo: 601529000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Compresor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601529000
EAN / GTIN 4007430322203
Número del fabricante 601529000
Número L L01750 18

Descripción

Descripción:

  • Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
  • Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
  • Para corriente alterna monofásica
  • Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
  • Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil
  • No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha
  • Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
  • Tirador revestido de goma para un manejo cómodo
  • Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

    Suministro estándar
  • Acoplamiento rápido universal, Tirador revestido de goma

Característica:

  • Dimensiones: 770 x 386 x 662 mm
  • Capacidad de aspiración: 280 l/min
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 130 l/min
  • Capacidad de llenado: 140 l/min
  • Peso: 30 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Tamaño de la caldera: 50 l
  • Nº revoluciones máx.: 2850 /min
  • Presión máx.: 8 bar
  • Potencia nominal absorbida: 1.7 kW
  • Nivel de intensidad acústica: 85 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 85 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)