{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | KBH 25 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.200 W | |
Velocidad de giro máxima | 0 min-1 - 520 min-1 | |
⌀ de perforación máxima en acero | 25 mm | |
Portaherramientas forma | QuickIN PLUS | |
Peso | 3,3 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Taladradora de corona hueca |
Número de artículo | 075130 72710161 | |
Número del fabricante | 72710161000 |