• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de herramienta de compresión Estándar 95 mm2

Número de artículo: 078285 95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para sección transversal de los conductores 95 mm2
Estampado 18
Forma hexágono
Tipo de producto Engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078285 95
EAN / GTIN 4002395278206
Número del fabricante 4932451749

Descripción

Ejecución:

Inserto de herramienta de compresión apta para terminales de engarce para tubos estándar.
Inserto para M18HCCT DIN CU 95qmm.

Idóneo para:

Herramienta de engarce hidráulica con batería n.° 078254 tam. M18HCCT.
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    Sección transversal (mm2) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra