• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-28, versión Solo, en caja de cartón

Número de artículo: 06019H4100
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
Tipo de producto Bohrschrauber

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H4100
EAN / GTIN 3165140940757
Número del fabricante 06019H4100
Número L L00590 605

Descripción

Descripción:

Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-28, el taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-28 Professional es el proveedor profesional de la clase de 18 voltios de Bosch
  • Su fuerte par de 63 Nm garantiza un rendimiento profesional
  • El herramienta eléctrica está equipado con un portabrocas de metal sólido de 13 mm para desgaste inferior, lo que lo hace muy duradero y duradero
  • Además, el diseño ergonómico compacto permite trabajar con comodidad
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para perforar madera con un diámetro máximo de 38 mm, acero de hasta 13 mm y para diámetros de tornillo de hasta 8 mm
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V
  • El GSR 18V-28 Professional también cuenta con 2 engranajes, autobloqueo, protección electrónica de celdas y un batería de iones de litio