• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de impacto a batería para puntas de destornillador (bits) ∙ Mini Perfil TORX® interior, Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) 4.5 Nm

Número de artículo: 9230B-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9230B-1
EAN / GTIN 4000896250820
Número del fabricante 9230B-1
Número L L60140 5723

Descripción

Descripción:

  • Bolsa de plástico
  • Salida: Perfil TORX® interior, Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Par de aflojamiento máximo: 4.5 Nm
  • Revoluciones por minuto: 180
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Punta de destornillador (bit) 2204NSLG-4
Punta de destornillador (bit) 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Punta de destornillador (bit) 2223NSLG-T20