{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Metabox | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V | |
Quality Dress | SB 18 LT BL | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 34 Nm | |
Par de giro máximo duro | 75 Nm | |
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 0 - 2.100 | |
Número máximo de golpes | 31.950 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 38 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 13 mm | |
Peso incluida batería | 1,8 kg | |
Peso sin batería | 1,2 kg | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 070121 SB18LTBL | |
EAN / GTIN | 4007430334718 | |
Número del fabricante | 602316800 |