• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto Twin Turbo ∙ husillo largo ∙ 3850 Nm ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ 370 mm x 133 mm x 307 mm ∙ Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento

Número de artículo: 9014LGTT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9014LGTT
EAN / GTIN 4000896234677
Número del fabricante 9014LGTT
Número L L60140 5191

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Larga vida útil y gran eficiencia en aplicaciones de los sectores industriales y de automoción
  • Par de aflojamiento máximo: 3850 Nm
  • Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
  • Vibraciones reducidas
  • Manejo sencillo
  • Diseño corto, compacto con husillo de 240 mm de largo
  • Manejo por una sola mano para zurdos y diestros
  • Empuñadura manual extraíble, regulable en 360º
  • Zócalo de conexión para manguera aislada
  • Tecnología Twin Turbo HAZET: par de apriete alto con una estructura compacta
  • El motor de aire de 8 láminas con un 25 % más de potencia de impacto garantiza un par de apriete máximo
  • Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 20,67 mm (1/2″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 10 (incluido)
  • Par de apriete recomendado: 1627 Nm
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 19 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 113.5 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 17.31 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 32
  • Giro a la derecha/izquierda: dos niveles (giro a la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Dimensiones / longitud: 370 mm x 133 mm x 307 mm
  • Peso neto (kg): 5.9 kg
  • Par de apriete máximo: 1762 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 3850 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 102.5 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 4600
  • Consumo de aire [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)