{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GWS 9-115 S | |
Consumo de potencia | 900 W | |
Intervalo de revoluciones | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
Vibraciones máximas según EN | 5 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 115 mm | |
Profundidad de corte máxima | 34 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077101 9-115S | |
Número del fabricante | 0601396103 |