Ejecución:
Con las máquinas rectificadoras de brocas se pueden rectificar de forma precisa y económica brocas espirales en tres pasos del modo más sencillo en aprox. 20 segundos, incluido agudizado.
Conos de sujeción en continuo para todos los diámetros, no se necesita ningún cambio de pinzas de sujeción ER. La broca espiral solo se sujeta una vez en el mandril de sujeción rápida y se rectifica en los tres pasos siguientes:
Paso 1: posicionado de la broca espiral y ajuste del destalonado.
Paso 2: ajustar el ángulo de punta, introducir el cono de sujeción en el dispositivo de rectificado y girar.
Paso 3: ajustar la profundidad del afilado y el ancho de alma, realizar el afilado. Con discos de lijado CBN de alta calidad y de poco desgaste, no es necesario el rectificado (discos de lijado de diamante como opción). Conexión para aspiración externa, dispositivo de aspiración disponible como accesorio.
Máquina rectificadora de brocas universal de precisión en construcción modular. Sistema de cambio rápido para avellanador cónico, brocas CN y escalonadas. Rápido afilado de superficie cónica para brocas espirales HSS/MDI.
Volumen de suministro:
Un cono de sujeción de precisión de cada ⌀ 3 − 12 mm y ⌀ 12 − 21 mm, juego de muelas abrasivas CBN.
Atención:
German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB
Nota:
La demostración in situ solo es posible en Alemania. Accesorios, otras versiones y las máquinas de rectificado de brocas espirales a petición. Módulos complementarios para el rectificado de pulimiento de avellanadores cónicos, brocas CN y escalonadas disponibles a petición.