• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Combo Set 2.6.5 18 V Máquinas de batería en el juego

Número de artículo: 685233000
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 685233000
EAN / GTIN 4061792246607
Número del fabricante 685233000
Número L L01750 1618

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador de batería BS 18 L BL: taladro atornillador sin escobillas con diseño extremadamente compacto para ámbitos de aplicación universales
  • Amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125: motor Brushless libre de mantenimiento con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad

    Suministro estándar
  • Taladro atornillador de batería BS 18 L BL, amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125, batería Li-Power (18 V/2,0 Ah), batería Li-Power (18 V/4,0 Ah), cargador SC 30, metaBOX 165 L

Característica:

  • Bruttogewicht: 6.785 kg