• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Lijadora angular Classic 72210600

Número de artículo: 077151 72210600

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress WSB 20-230
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 2.000 W
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
⌀ máximo de muela 230 mm
Profundidad de corte máxima 66 mm
Peso 4,8 kg
Particularidad QuickIN
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077151 72210600
Número del fabricante 72210600230

Descripción

Ejecución:

  • Motor High-Power FEIN con una fuerza de arrastre enorme para un rendimiento de desprendimiento elevado.
  • Bloqueo de arranque automático después de un corte de corriente.
  • Empuñadura trasera giratoria en 4 posiciones.
  • Sistema eléctrico de frenado EBS, sin desgaste, detiene la máquina en menos de 3 segundos.
  • Sistema de sistema de sujeción rápida FEIN QuickIN para cambiar el disco sin herramientas de forma, rápida, fácil y fiable.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta protectora, empuñadura adicional, juego de sujeción.