• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cesto insertable INOX 45

Número de artículo: 082926 45

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para n.° 082920; n.° 082922 45
Capacidad de carga máxima 20 kg
Longitud interior 455 mm
Anchura interior 265 mm
Altura interior 195 mm
Tipo de producto Cesto insertable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082926 45
Número del fabricante 100522

Descripción

Idóneo para:

Aparatos de limpieza por ultrasonidos n.º 082920.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño adecuado para n.° 082922 / 082923 / 082924 precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra