{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud aparatos | 386 mm | |
Anchura aparatos | 355 mm | |
Altura del aparato | 320 mm | |
Longitud cesto insertable | 267 mm | |
Anchura cesto insertable | 241 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 330 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 300 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 200 mm | |
Capacidad cubeta de limpieza | 18 l | |
Capacidad nominal | 12,9 l | |
Potencia de calefacción | 800 W | |
Rendimiento máximo ultrasonidos | 800 W | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Tensión nominal | 230 V | |
Consumo de potencia | 1.000 W | |
Posibilidad de ampliación separador de aceite | no | |
Posibilidad de ampliación filtración con bombas | no | |
Posibilidad de ampliación módulo de lavado | no | |
Posibilidad de ampliación módulo de secado | no | |
Peso | 8,7 kg | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número de artículo | 082923 18 | |
EAN / GTIN | 2050001963468 | |
Número del fabricante | 101642 + 101620 |