{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | PC 60/130 T | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión de red | 400 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Número de fases de corriente | 3 | |
Capacidad depósito | 100 l | |
Longitud aparato total | 1.080 mm | |
Anchura aparato total | 1.000 mm | |
Altura aparato total | 1.250 mm | |
Material carcasa / marco | Acero fino | |
Potencia de conexión | 5,5 kW | |
Carga útil | 130 kg | |
Presión | 1,5 bar | |
Capacidad volumétrica | 4.500 l/h | |
Potencia de calefacción | 4,5 kW | |
Temperatura máxima | 80 °C | |
Nivel de intensidad acústica | 65 dB(A) | |
Tiempo de limpieza ajustable | 1 min - 30 min | |
Peso | 165 kg | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza de piezas |
Número de artículo | 082941 AUTO |