{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GSR 18V 19 FC | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 36 Nm | |
Par de giro máximo duro | 64 Nm | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 68 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador |
Número de artículo | 070107 GSR1890FCS | |
EAN / GTIN | 4059952617428 | |
Número del fabricante | 06019K6203 |