{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (caja L) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GSR 18V-85C | |
Suministro de energía | a batería | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 47 Nm | |
Par de giro máximo duro | 85 Nm | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 82 mm | |
Peso | 2,2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, en L-Boxx |
Número de artículo | 070245 GSR1885C | |
Número del fabricante | 06019G0100 |