{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GSA 18 V-32 | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Longitud de carrera | 32 mm | |
Número de carreras | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Peso | 3,5 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 10 m/s2 | |
Particularidad | SDS | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078217 GSA1832 | |
EAN / GTIN | 3165140895330 | |
Número del fabricante | 06016A8107 |