Rodillo de guía, Tipo: 6430300101

Número de artículo: 078136 6430300101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Descripción de la forma: Bisel 45

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

adecuado para N.º 078124 tam. AKFH18-5
Diámetro 21,69 mm
Biselado C 45 grados
Radio 2,5 mm
Descripción de la forma Bisel 45
Tipo de producto Biseladora y desbarbadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078136 6430300101
EAN / GTIN 4014586441078
Número del fabricante 64303001010

Descripción

Ejecución:

El rodillo de guía con ⌀ de 21,69 mm es para biselados de 45° hasta 5 mm.

Idóneo para:

Fresa para cantos con batería n.° 078124 tam. AKFH18-5.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra